カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(408)
- MAZDA(マツダ)(153)
- AFAM(アファム)(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- IKO(日本トムソン)(62)
- 日野自動車(56)
- TRUSCO(45)
- タンガロイ(38)
- ホンダ(38)
- コンサス(34)
- メディアカバーマーケット(23)
- コノエ(20)
- ケージーパルテック(20)
- 朝日ウッドテック(20)
- 三ツ星ベルト(19)
- SWAGE-LINE(18)
- ニッサン(16)
- 伊東電機(15)
- ブランドをもっと見る
「s520」の検索結果
特価

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5201
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(1) ダイレクトマニュアルシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-520BZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)520配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-520BZ)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)520作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-520Z)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)520作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-520Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷ストローク(mm)520配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-520BZ)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)520配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-520Z
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)520配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH50)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-520Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)520作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から40日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-520BZ
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷仕様(-X2423) 取付面タップ仕様ストローク(mm)520配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-520Z
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)520配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-520BZ
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)520配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-5~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-522CS5)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-521CS5)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-520BZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)520配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着