カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(99)
- 三ツ星ベルト(20)
- 三菱電機(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- KTC(11)
- IDEC(和泉電気)(9)
- omron(オムロン)(8)
- ナベヤ(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- 岩田製作所(4)
- ニッセイ(4)
- 発紘電機/富士電機(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- 京セラ(2)
- CKD(2)
- バンドー化学(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s5m150」の検索結果
特価

L Series(LEY25B-150M)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32DC
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-150M
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3A
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25S
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150M)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RA)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)