カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- IDEC(和泉電気)(4)
- INAX(LIXIL)(9)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- MAZDA(マツダ)(6)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- uni(三菱鉛筆)(7)
- XP POWER(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(7)
- オーム電機(5)
- コガネイ(6)
- コミネ(12)
- スバル(22)
- 三木プーリ(117)
- 岩崎電気(68)
- ブランドをもっと見る
「sa-24」の検索結果

XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65サイズ(2) 2形式単体 N.C.ポート数2使用流体中真空用