カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 岩崎電気(18)
- リスパック(14)
- 三愛(13)
- NACHI(不二越)(12)
- ハンマーキャスター(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KSフィルター(4)
- プラス[家具](4)
- omron(オムロン)(3)
- ダイニチ工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SK11(3)
- TRW(3)
- セフティー3(2)
- 東芝(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sa-n1」の検索結果
特価

SS5Y5-20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、CE対応品:(-) なしねじの種類(-) Rc
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルタ FGC1S
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304最高使用圧力(MPa)1
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥279,800税込¥307,7801個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応