カテゴリ
- メカニカル部品(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 堀内機械(554)
- イトーキ(147)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- コガネイ(61)
- トヨタ(53)
- サカエ(51)
- ERECTA(エレクター)(45)
- CC印(ニッカトー)(45)
- リスパック(35)
- 岩崎電気(31)
- ノーブランド(27)
- RS PRO(25)
- メディアカバーマーケット(23)
- 神馬本店(21)
- 三菱マテリアル(20)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ハンマーキャスター(17)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sa-s」の検索結果
特価

エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM152SAS
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(2S) 単体:高消音サイレンサ付 (バルブなし)ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(15) 1.5真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
L Series(LEJS63T7A)
SMC¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
プラグインユニット (VV5Q41-07C~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
L Series(LEJS40T6A)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40T6A
SMC¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7A
SMC¥429,800税込¥472,7801個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEJS40T6B)
SMC¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEJS63T7B)
SMC¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40T6B
SMC¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
プラグインユニット (VV5Q11-06C6S~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5Q11-03C6~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q41-05C~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SAS
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32T7B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40T8B
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40T8H
SMC¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40T6H
SMC¥339,800~税込¥373,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
L Series(LEFS40T8H)
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40T8A
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6B
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7B
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6A
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7H
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり