カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(55)
- 堀内機械(55)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- ERECTA(エレクター)(24)
- サカエ(18)
- リスパック(15)
- アルインコ(11)
- 神馬本店(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ゼブラ(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- KITACO(6)
- タカラスタンダード(6)
- NACHI(不二越)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- スーパー工業(5)
- KSフィルター(5)
- AMPHENOL(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sa-s1」の検索結果
特価

エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
工業用フィルタ FGC1S
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304最高使用圧力(MPa)1
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001