カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,398)
- メカニカル部品(359)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- IKO(日本トムソン)(899)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(1,047)
- RS PRO(856)
- SAMTEC(6,715)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,382)
- SARAYA(サラヤ)(677)
- TKG(970)
- イトーキ(958)
- サカエ(1,360)
- サンドビック(2,427)
- スバル(1,415)
- ホンダ(3,154)
- メディアカバーマーケット(1,606)
- 三木プーリ(1,024)
- 日野自動車(862)
- 雅(803)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
「sa」の検索結果

ZM Series(ZM131SA~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ミストセパレータ (AM-SA00~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から9日以内出荷・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
ZM Series(ZM101SA~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
プラグインユニット (VV5QZ25-SA~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5QZ15-SA~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5QZ35-SA~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SA
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ60空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(S) -60
S Series(SS5Y7-12SA2)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン)ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-11SA2)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(U) U側
S Series(SS5Y7-10SA2)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y3-12SA2)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SS5YJ5-20SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:20SA型(5ポート・直接配管形用)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
S Series(SS5Y5-11SA2)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2) 16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
SS5YJ3-21SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:21SA型(5ポート・直接配管形用)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし連数4
SS5YJ5-43SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:43SA型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、A,Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
SS5Y7-10SA_11SA-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形
SS5YJ3-32SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:32SA型(4ポート・ベース配管形用)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、A,Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし連数8
SS5YJ7-41SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:41SA型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、CE対応:(-) なし連数4
S Series(SS5Y3-12SA2N)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10SA3N)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-12SA2N)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(N)Φ1/2ポート取出位置【P・E】(U)U側
...