カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(17)
- KEMET(15)
- Optibelt(13)
- スバル(12)
- 共立(11)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 岩崎電気(5)
- エスコ(5)
- EPSON(5)
- 神馬本店(5)
- ホンダ(5)
- ミニター(4)
- サンギョウ(4)
- クレトム(4)
- リンナイ(4)
- パシフィックサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
「sa34」の検索結果

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から9日以内出荷・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。取付け方法【レギュレータ】(A)ダイレクト取付
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有