カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 青木精密工業(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- テクノライン(1)
「sb-2044」の検索結果
特価

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-44DCM
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-44D~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)44磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵