カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NOK(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ユニカ(3)
- オカスギ(3)
- GENTOS(3)
- タンガロイ(2)
- テラル(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アックスブレーン(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ケルヒャー(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タセト(1)
- 三菱電機(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NTツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sb-220」の検索結果
特価

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付金属スピードコントローラ
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から8日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から8日以内出荷■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SB125)
SMC¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動