カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- HIT(ヒット)(2)
- JTC(1)
- NOK(5)
- NTツール(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エスコ(5)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- スーパーツール(5)
- トップ工業(1)
- トーホー(2)
- バンドー化学(1)
- ユニックス[建築金物](2)
- 三菱マテリアル(1)
- 星工業(2)
- 清和工業(1)
- ブランドをもっと見る

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-175DC)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-175DCM)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-175DCM)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-175DC
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-175DCM
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)175ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-175DCM
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)175ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から9日以内出荷
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SB125)
SMC¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-175DC)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-175DC
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ストローク(mm)175ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら