カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(131)
  • ホンダ(54)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • ハリケーン(37)
  • SWAGE-LINE(37)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • StarTech.com(26)
  • POSH Faith(25)
  • NOK(21)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • スーパーツール(13)
  • AGRAS(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • タカチ電機工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb9」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5Q11-SB09) SMCV Series(VV5Q11-SB09)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
その他(ZZM~) SMCその他(ZZM~)SMC
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS5Q13-SB) SMCS Series(SS5Q13-SB)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q13-S SMCSS5Q13-SSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
SS5X5 SMCSS5X5SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリーズSX5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Q23-S SMCSS5Q23-SSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-09C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-09C8~)SMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-09C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-09C6~)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-09C4~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-09C4~)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q41-09~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-09~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-08N9) SMCV Series(VV5Q41-08N9)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-05N9) SMCV Series(VV5Q41-05N9)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-07N9) SMCV Series(VV5Q41-07N9)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-09N7) SMCV Series(VV5Q41-09N7)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-09C6) SMCV Series(VV5Q41-09C6)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-09N1) SMCV Series(VV5Q41-09N1)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-09C8) SMCV Series(VV5Q41-09C8)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBLSMC
2,398税込2,638
1個
20日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能六角レンチ取付による施工性向上配管の自由度向上(360°回転可能)取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応