カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スバル(44)
- ダイヤトレンド(37)
- RS PRO(25)
- 富士電機(18)
- PISCO(ピスコ)(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- 岩田製作所(10)
- 大三商会(8)
- nexperia(8)
- エスコ(7)
- 東芝(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- EPSON(6)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- onsemi(6)
- 日東工業(5)
- DiodesZetex(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc-050」の検索結果
特価

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC50
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ
SMC¥1,298,000税込¥1,427,8001台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ
SMC¥1,398,000税込¥1,537,8001台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥559税込¥6151個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC32)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC63)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷から22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC40)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SC125)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC40)
SMC¥10,980税込¥12,0781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC63)
SMC¥18,980税込¥20,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド