カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- スバル(116)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- アサ電子工業(53)
- IKO(日本トムソン)(28)
- TRUSCO(26)
- NOK(24)
- ホンダ(23)
- 岩田製作所(20)
- オーム電機(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- PISCO(ピスコ)(18)
- 富士電機(17)
- 三菱電機エンジニアリング(12)
- SK11(11)
- KANA(片山チエン)(10)
- 三菱電機(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- ブランドをもっと見る
「sc-20」の検索結果
特価

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥429税込¥4721個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
工業用フィルタ ( FGE~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGESC
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
ロック付シリンダ (CLSC~)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSC200
SMC¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
工業用フィルタ FGGSC
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
ロック付シリンダ CLSC2
SMC¥339,800税込¥373,7801個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC200)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSC
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC200
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc