カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ATEN(11)
- BIGM(丸山製作所)(373)
- CKD(21)
- KITO(キトー)(298)
- NEC(13)
- onsemi(22)
- ParkerTAIYO(101)
- RS PRO(37)
- SanDisk(サンディスク)(14)
- SPARKFUN(12)
- StarTech.com(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- イメージニクス(16)
- エスコ(9)
- サンワサプライ(12)
- サンワダイレクト(11)
- ネグロス電工(9)
- メディアカバーマーケット(16)
- ブランドをもっと見る
「sd 1t」の検索結果
特価
関連キーワード

ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
工業用フィルタ FGGSD
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
FGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGGSD)
SMC¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSD
SMC¥259,800税込¥285,7801個8日以内出荷から9日以内出荷材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40F-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
プラグインユニット (VV5Q51-03~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q51-06~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q51-04~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q51-1~)
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q51-08~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q51-05~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
プラグインユニット (VV5Q51-02~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ5000
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LSD)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら