カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,342)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(1,159)
- メディアカバーマーケット(733)
- コガネイ(120)
- ネグロス電工(113)
- ホンダ(100)
- CKD(82)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- omron(オムロン)(58)
- エレコム(32)
- 城東テクノ(26)
- マザーツール(25)
- StarTech.com(24)
- サンワサプライ(22)
- SK11(22)
- イメージニクス(19)
- j5 create(18)
- ナカバヤシ(17)
- TRANSCEND(トランセンド)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-c」の検索結果

C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDC50)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-50C)
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SD32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SL100)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)50ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SG63)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)200ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC40)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDG40)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDG32)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC63)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SC32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC100)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC63)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
CP96S_C/CP96SD_C XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個25日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)-オートスイッチ追記号-
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-100C)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SG63)
SMC¥26,980税込¥29,6781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)400ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SG100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG80)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SC63)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1800C)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)1800ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG63)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG100)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1850C)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個24日以内出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)1850ロッド(-) 片ロッド
...