カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(1,924)
- ホンダ(697)
- BIGM(丸山製作所)(418)
- エスコ(52)
- ParkerTAIYO(51)
- ネグロス電工(37)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- コクヨ(33)
- 三菱マテリアル(31)
- オグラ(28)
- イメージニクス(28)
- TRANSCEND(トランセンド)(27)
- SWAGE-LINE(24)
- エレコム(22)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- NACHI(不二越)(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- タンガロイ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sd3」の検索結果
特価

デュアルスピードコントローラ ASD
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
大型真空ユニット (ZR100-K2~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SD32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12FW1
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-12SVA)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
プラグインユニット (VV5Q41-050~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-10C~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-02~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000