カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • KITO(キトー)(731)
  • ホンダ(247)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • brembo(92)
  • ネグロス電工(24)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • ミネベアミツミ(15)
  • エレコム(14)
  • エスコ(12)
  • NACHI(不二越)(11)
  • マザーツール(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • DiodesZetex(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • シンエイテクノ(7)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • ダイケン(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd7.0」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY5120-5W7SD) SMCS Series(SY5120-5W7SD)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式2位置シングル
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
プラグインユニット (VV5QC21-08N7SDA2-D~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-08N7SDA2-D~)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
プラグインユニット (VV5Q41-07C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-07C~)SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
S Series(SS5Q13-07) SMCS Series(SS5Q13-07)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
V Series(VV5QC21-01N7) SMCV Series(VV5QC21-01N7)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-11N) SMCV Series(VV5QC11-11N)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-07N) SMCV Series(VV5QC11-07N)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-06N) SMCV Series(VV5QC11-06N)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-06N7) SMCV Series(VV5QC21-06N7)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
マニホールド SMCマニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
連数7連
V Series(VV5QC21-03N7) SMCV Series(VV5QC21-03N7)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-10N) SMCV Series(VV5QC11-10N)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-07N7) SMCV Series(VV5QC21-07N7)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-08N) SMCV Series(VV5QC11-08N)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-04N) SMCV Series(VV5QC11-04N)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-05N7) SMCV Series(VV5QC21-05N7)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
S Series(SS5Q23-07) SMCS Series(SS5Q23-07)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
SS5Q13-07 SMCSS5Q13-07SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
プラグインユニット (VV5QC11-03~) SMCプラグインユニット (VV5QC11-03~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-03N) SMCV Series(VV5QC11-03N)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
連数7連
V Series(VV5QC21-04BN) SMCV Series(VV5QC21-04BN)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-09N7) SMCV Series(VV5QC21-09N7)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-05N) SMCV Series(VV5QC11-05N)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-14N) SMCV Series(VV5QC11-14N)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-13N) SMCV Series(VV5QC11-13N)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-11N7) SMCV Series(VV5QC21-11N7)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000