カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- エレコム(99)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- MAZDA(マツダ)(34)
- トリニティ(30)
- Anker(アンカー)(27)
- ホンダ(20)
- ニッタ(17)
- StarTech.com(17)
- CIO(16)
- オーム電機(14)
- brembo(14)
- DHA Corporation(14)
- AMPHENOL(13)
- レイ・アウト(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- エスコ(11)
- MSソリューションズ(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「se-8」の検索結果

スライドユニット (CDBX2N10~)
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から12日以内出荷用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~
SMC¥25,980~税込¥28,578~特価1個当日出荷から20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-06C8~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q21-08C8~)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-04C8~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-07C8~)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5Q21-05C8~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-03C8~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-08C4~)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SE~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ30最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SE~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)EPDM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SE~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)EPDM管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SE~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)EPDM管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SE~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個20日以内出荷・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD52~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ50管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応