カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- エスコ(63)
- エレコム(31)
- 未来工業(22)
- DHA Corporation(14)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12)
- 京セラ(10)
- NACHI(不二越)(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 黒田精工(7)
- アズワン(6)
- サンワサプライ(6)
- タクミナ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- omron(オムロン)(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「se1」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
真空ユニット ZK2-S
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
小型圧力スイッチ ZSE
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0