カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
  • ACE(エース)(2)
  • TRUSCO(1)
  • MICROCHIP(6)
  • シグマ光機(3)
  • オーハウス(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 兼工業(1)
  • コクゴ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • フィッシャー(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • コスモ・テック(1)
  • ヤマト(機構部品)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-20・40」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付 SMCZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形アダプタ付SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSF20) SMCCD Series(CDQSF20)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CQS-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQS-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)オートスイッチ有無オートスイッチなし
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-4~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-4~)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)SMC
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログになります。(1.19MB)
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き) SMCCQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き)SMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ロッド側フランジ形