カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- FKD(フクダ精工)(5)
- HARIO(4)
- INAX(LIXIL)(5)
- KSフィルター(3)
- SWAGE-LINE(19)
- SWITCHCRAFT(3)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オーハウス(15)
- ケイ・ジー・ワイ工業(6)
- ニッタ(42)
- ハリケーン(3)
- ミツヤ(5)
- 京セラ(3)
- 富士変速機(4)
- 廣杉計器(3)
- 日本エレパーツ(6)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sf-300」の検索結果

比例制御弁 JSP Series ベース配管型
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応