カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SHIFTUP(シフトアップ)(92)
- ニッタ(42)
- RS PRO(38)
- ホンダ(37)
- ビーエム機器(16)
- 中興化成工業(14)
- CF POSH(14)
- イチグチ(12)
- ヨドコウ(12)
- ゴールドメダル(12)
- TRUSCO(11)
- FKD(フクダ精工)(8)
- ベン(8)
- brembo(8)
- オリオン機械(7)
- SUPERFLOWER(7)
- イスカル(6)
- 京セラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sf100」の検索結果

比例制御弁 JSP Series ベース配管型
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SF125)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド