カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(298)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(397)
- オカムラ(岡村製作所)(166)
- RS PRO(134)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(62)
- SKC(環境測定)(59)
- ハリケーン(57)
- POSH Faith(53)
- 三菱電機(42)
- INAX(LIXIL)(40)
- エスコ(39)
- TRUSCO(39)
- SWAGE-LINE(39)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- ヤマモトレーシング(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- MAZDA(マツダ)(25)
- OSG(オーエスジー)(22)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「sf2」の検索結果

比例制御弁 JSP Series 直接配管型
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-8~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵