カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 昭和電機(11)
- KYB(カヤバ)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- TRUSCO(2)
- 光(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ユニオンツール(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ムラコ(2)
- ノーリツ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ミツウマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sf202」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
比例制御弁 JSP Series 直接配管型
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-2~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個12日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ロッド側フランジ形