カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(766)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(244)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- 三菱電機(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ビーエム機器(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- エスコ(8)
- 重松製作所(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- NAC(長堀工業)(7)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- 西日本セフティデンキ(6)
- 吉野(5)
- WR’S(ダブルアールズ)(5)
- オーハウス(4)
- 鶴見製作所(4)
- 未来工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sf22」の検索結果

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SF~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気・油サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
...