カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 三菱電機(13)
- 日之出スッピル製造(8)
- FKD(フクダ精工)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- 日東工業(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- MICROCHIP(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- U-CP(4)
- ELPA(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- WIDIN(3)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(2)
- ガードナー(2)
- コミー(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sf55」の検索結果

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SF
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類G標準供給圧力(MPa)0.45マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.5オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応