カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- ホンダ(242)
- onsemi(102)
- SUS(エスユーエス)(58)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ABB(18)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- フロンケミカル(7)
- SFA JAPAN(7)
- 青木精密工業(6)
- サンワサプライ(6)
- 東京スクリーン(6)
- SFA(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- XP POWER(4)
- アルインコ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sfa 003」の検索結果
特価

S Series(SS5Y3-10SFA)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFA
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y3-12SFAN)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SFAN
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y7-10SFAN)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFAN
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁タイプタンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)