カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • SUS(エスユーエス)(24)
  • スバル(23)
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • ネオフレックス(9)
  • エスコ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TP-LINK(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • カツイチ(5)
  • ユキワ精工(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ルビコン(3)
  • 千吉(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • 万方商事(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-22」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ SMC汎用圧力スイッチ ISGシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ASG SMCASGSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用圧力スイッチ ISG22 SMC汎用圧力スイッチ ISG22SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・防滴型
CSA規格適合品 汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ SMCCSA規格適合品 汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラSMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性向上。高温/水飛散/銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用。接続ねじ:M5・R・Gに対応
質量(g)21適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□VSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
30-ISG - 汎用圧力スイッチ SMC30-ISG - 汎用圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
調整用応差目盛板(0) なし
ISG - 汎用圧力スイッチ SMCISG - 汎用圧力スイッチSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
V Series(VXN) SMCV Series(VXN)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷