カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BEAMS(ビームス)(6)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- GIKEN(川口技研)(9)
- KHK(小原歯車工業)(16)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NTB(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エスコ(4)
- カーメックス(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- スバル(7)
- ネオフレックス(9)
- ミキ(4)
- 奥岡製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sg-42」の検索結果
特価

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途空気形エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション
SMC¥2,998税込¥3,2981セット20日以内出荷用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥2,998税込¥3,2981個20日以内出荷用途ASG Series 用ボルト2個ナット4個RoHS指令(10物質対応)対応使用座金4個