カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(295)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- エスジー工業(16)
- スバル(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- IKO(日本トムソン)(6)
- オーム電機(5)
- KSフィルター(5)
- ヒロショウ(5)
- Avail(アベイル)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カーメックス(3)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- VitaCraft(ビタクラフト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sg200」の検索結果

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series
SMC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から22日以内出荷外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から20日以内出荷・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ CLSG2
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CLSG~)
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷
ロック付シリンダ (CDLSG~)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG200
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG200)
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-200BZ)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BZ)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-200Z)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-200Z)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-200BZ)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200BSZ)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-200Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200BZ)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-200BZ)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-200BSZ)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200Z)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-200BSZ)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-200BSZ)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-200BSZ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-200BZ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-200BZ
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-200BSZ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-200BSZ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-200BZ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-200BZ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-200BZ
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-200Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-200Z
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-200BSZ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)15