カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- JST(日本圧着端子製造)(19)
- MAZDA(マツダ)(32)
- RS PRO(47)
- SPARKFUN(21)
- イスカル(12)
- ケナメタル(13)
- スズキ(18)
- トヨタ(16)
- ニッサン(29)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- ホンダ(1,591)
- ミツビシ(102)
- 三菱ふそう(743)
- 丸親(13)
- 共立(21)
- 工進(7,994)
- 日野自動車(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ハイストッパシリンダ (RSH-R~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から18日以内出荷・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)配管R1/8単位切換:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.3~1圧力範囲(MPa)0.1~1
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DK
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK)
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DAJ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DJ
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DAJ)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷寸法(mm)8サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)送りねじ種類(J) 8mm
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8DAK)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷リード(mm)(K) 4サイズ(mm)8モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DK
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DAJ)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V
SMC¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V
SMC¥2,798,000税込¥3,077,8001個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)冷却能力(250) 25kW
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら