カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,096)
- 機構部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(166)
- MAZDA(マツダ)(344)
- omron(オムロン)(93)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(288)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(365)
- YAMAHA(ヤマハ)(99)
- エスコ(135)
- エスロン(82)
- オカムラ(岡村製作所)(471)
- スバル(353)
- スバルアクセサリー(61)
- ブルーストーム(Bluestorm)(75)
- ホンダ(3,861)
- メディアカバーマーケット(71)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(103)
- ヨシカワ(117)
- 大見工業(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260RT
SMC¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360T)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160R)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160RK)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160RKN)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングル管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-)シングル配線コイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグインポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160TN)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560R)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら