カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • JEFCOM(ジェフコム)(15)
  • コーセル(11)
  • ヨシカワ(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • アズワン(4)
  • エスコ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • キングジム(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • YIJIA(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ホンダ(2)
  • ナベヤ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • スバル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj24」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460R) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460R)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ246 SMC

    SJ246

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数4使用流体空気
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460T) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460T)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460T SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460T

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RT SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RT

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
方向制御機器カテゴリ