カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 3M(スリーエム)(2)
  • カメヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj3560」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560T) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560T)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560N) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560N)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560TN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560TN)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560T SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560T

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560N

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560TN SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560TN

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
    切換方式3位置プレッシャセンタ
  • SJ356 SMC

    SJ356

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
網戸 3560特集