カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NAKATAKI(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- アルトコーポレーション(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- スペーシア(2)
- 富士化学計測(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- 東芝(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 新興工業(1)
- ステッドラー(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sk-1n」の検索結果

デュアルスピードコントローラ ASD
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から18日以内出荷・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
空気用フローコントローラ PFCA7
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001