カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(320)
  • ホンダ(293)
  • BIGM(丸山製作所)(293)
  • MAZDA(マツダ)(219)
  • IKO(日本トムソン)(91)
  • Alpha Wire(76)
  • SIEMENS(68)
  • THK(47)
  • SAMTEC(43)
  • AMPHENOL(30)
  • イメージニクス(25)
  • 東芝ライテック(22)
  • サンワサプライ(21)
  • CIO(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
  • 日本モレックス(molex)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-01」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
ルブリケータ用ケースアセンブリ SMCルブリケータ用ケースアセンブリSMC
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
その他(C1~) SMCその他(C1~)SMC
349税込384
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VQZ115) SMCV Series(VQZ115)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16GSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2251 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2251SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK25) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK25)SMC
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
C Series(C1SL) SMCC Series(C1SL)SMC
339税込373
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数3使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20G-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20G-3SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-4SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-5SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-3SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20GSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-2SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-1SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
VQZ31 SMCVQZ31SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
V Series(VQZ1151) SMCV Series(VQZ1151)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3321) SMCV Series(VQZ3321)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-5SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-1SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-2SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動