カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 生興(16)
- イトーキ(15)
- サンハヤト(13)
- VISHAY(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- イマオコーポレーション(6)
- ナカキン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- CKD(2)
- 八光電機(2)
- ホンダ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- イハラサイエンス(2)
- グリーンハウス(2)
- スイセイ(2)
- シグマ光機(2)
- SICK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「slc2」の検索結果

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC25
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSLC20M)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)35ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個12日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)10ストローク標準ストロークボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式(S) 単動押出し形チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応