カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- brembo(17)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- NAKATAKI(7)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 住友電気工業(Optigate(R))(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- SAMTEC(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- スリーピークス(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- TOTO(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- ブランドをもっと見る
「sm2s-05」の検索結果

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-5SM
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)5ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動押出し形ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ