カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • 空圧用サイレンサ(5)
  • メカニカル部品(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • M3(1)
  • M5(2)
接続口
  • M(2)
  • NPT(3)
  • R(4)
  • その他(2)
材質(本体)
  • その他(2)
  • 樹脂(3)
  • 金属(1)
消音効果(dB)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 21(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
有効断面積(mm2)
  • 4.2(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 35(3)
  • 41(1)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 160(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 440(1)
  • 450(1)
  • 590(1)
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • CKD(4)
  • コガネイ(1)
  • 日東工器(1)
  • 日本精器(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc an20-02」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~)SMC(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
L Series(LVP60) SMCL Series(LVP60)SMC
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
ボディサイズ6
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2) SMCLEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
爪数2爪ボディサイズ20mm
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20LK2)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJSMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 SMCSY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型SMC
129,800税込142,780
1セット
42日以内出荷
セット内容SS5Y7-20-15-00N-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+TB00025(3p)+AN20-N02(2p)切換方式2位置シングル(15連)RoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.72MB) カタログ(8MB)取扱説明書取扱説明書(14.54MB)
SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 SMCSY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型SMC
128,900税込141,790
1セット
40日以内出荷
品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)切換方式2位置シングル(15連)質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35形式単一ベース形Bマウントb【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH配管【A・Bポート】バルブCv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88バルブ【連数】2~20連RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
SJ300 SMCSJ300SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.72MB) カタログ(8MB)取扱説明書取扱説明書(14.54MB)
関連キーワード
smc aw30特集