カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc ar3000」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC

    クリーンレギュレータ SRHシリーズ

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
    最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記単位:製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    11日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 SMC

    5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 ・最高供給圧力:5.0MPa ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa ・最大流量:3000L/min(ANR) ・使用流体:空気,N2,O2,Ar ・接流体部:フッ素系グリース使用。
    ねじの種類(-)Rc単位(-)MPa
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディサイズ30取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ボディサイズ30
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • スペーサ形減圧弁 SMC

    スペーサ形減圧弁

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5
  • SUP./EXH.ブロッキングディスク SMC

    SUP./EXH.ブロッキングディスク

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ボディサイズ30ねじRc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
  • AR30(K)-D Series SMC

    AR30(K)-D Series

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    11日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)ハンドル位置ハンドル下向き排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
smc aw30特集