カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
「smc as420」の検索結果

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化接続口径1/2ボディサイズ1/2
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)
SMC(1件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷から90日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-420AS)
SMC¥37,980税込¥41,7781個25日以内出荷ストローク(mm)420配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-420AS
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷ストローク(mm)420配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS3)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から15日以内出荷制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°ねじの種類(-) R
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS2)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から15日以内出荷制御方式(0) メータアウト目盛(2) 90°ねじの種類(-) R
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS4201FSG1)
SMC¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール剤付目盛(1) 180°ねじの種類(-) R
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS4201F
SMC¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷仕様(-X21) ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール付