カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(4)
- MAZDA(マツダ)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
「smc d-a57」の検索結果
特価

エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-57DZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)57磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-550Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-57Z
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)57クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
CD Series(CDJ2D16-57Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)57クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-57DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付