カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc d-h7b」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-H7~) SMCスイッチ(D-H7~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-HSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMCエアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150
無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC無接点オートスイッチ (D-Y~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
エアシリンダ用オートスイッチ D-Z SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ZSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
スイッチ(D-9~) SMCスイッチ(D-9~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から15日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から26日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から15日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA2~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1SMC(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45Z)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5L40~)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-600Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-600Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-15Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-15ZSMC
5,388税込5,927
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-2~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-5~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-7~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-7~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-20Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-20Z)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30ZSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CDVM5F2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5F2~)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z)SMC
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ