カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • シヤチハタ(1)
  • NOK(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc i-63s-a」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(I-~) SMCその他(I-~)SMC
529税込582
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
インラインエアフィルタ用交換エレメント SMCインラインエアフィルタ用交換エレメントSMC
429税込472
1個ほか
当日出荷
ZFCシリーズ用交換用エレメント
インラインエアフィルタ ZFC75 SMCインラインエアフィルタ ZFC75SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
エアサクションフィルタ ZFA SMCエアサクションフィルタ ZFASMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 大きなエレメントろ過面積
インラインエアフィルタ ZFC74 SMCインラインエアフィルタ ZFC74SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC54 SMCインラインエアフィルタ ZFC54SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
クリーンエアフィルタ SMCクリーンエアフィルタSMC(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から37日以内出荷
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMCワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFBSMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 配管チューブがワンタッチで取付け、取外しが可能
使用流体空気、窒素
S Series(SF4-ZFC) SMCS Series(SF4-ZFC)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
真空ユニット(ZX1-F~) SMC真空ユニット(ZX1-F~)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMCインラインエアフィルタ ZFCシリーズSMC
819税込901
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40