カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ニッタ(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- アソー(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- フジキン(1)
- 高島計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smc t0604 nylon」の検索結果

T Series(TU0604C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色透明(素材色)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TLM0604N)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TU0604B)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604BU)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷材質ポリウレタン色青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604Y)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水