カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
「smc vqz115」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)
SMC¥719~税込¥791~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KR
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1150BR)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
V Series(VQZ1150R)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150KR
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(T) NPTF使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1151B
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150B
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
V Series(VQZ1150K)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(K) 高圧タイプ
V Series(VQZ1151BR)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1150KR)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし