カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • カネテック(1)
  • CKD(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc vt315-021g」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ VT315SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V SMC3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315VSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付手動操作方式(M) ロック式(要工具)バルブ(-) 標準
VT Series(VT411~) SMCVT Series(VT411~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315E) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315E)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
VTA315 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA315 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315E SMC3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315ESMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気