カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CKD(1)
- 日新計器(1)
「smc vt317」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から32日以内出荷ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から12日以内出荷ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個12日以内出荷ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷から12日以内出荷ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317V
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個12日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317E)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(-) ポートなしバルブ(E)長期通電形ボディ形式(O) マニホールド形
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317E
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個12日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3