カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc vt325-03」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプSMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T) 直接配管形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325V SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325VSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)バルブ(-)標準タイプボディ形式(O) マニホールド形
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325V) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325V)SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(O) マニホールド形マニュアル(-) ノンロック式CE-対応品(-) なし
方向制御機器カテゴリ